SIEMENS - Elosztószekr beépkl A400/630 szlap+takarólemez, 300/750 SN083737 - 8GK4451-2KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869288291
Sonepar cikkszám
SN083737
Gyártói cikkszám
8GK4451-2KK32
Gyártói típuskód
8GK4451-2KK32
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 300 mm, W = 750 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Rugalmas megoldások a különböző elosztóváltozatokhoz
- Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver által
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.