SIEMENS - Elosztószekr beépkl REG, R15, 150/750 SN083733 - 8GK4351-1KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869288222
Sonepar cikkszám
SN083733
Gyártói cikkszám
8GK4351-1KK32
Gyártói típuskód
8GK4351-1KK32
Magasság:
150 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rétegosztás: 150 mm
- Magasság: 150 mm
- Szélesség: 750 mm
- Közös platformszerkezet
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok között
- Széles választék a dizájn és szín tekintetében
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris beépítési eszköz, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra.