Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Elosztószekr belső maszk ma 2000 sz 200 GT48426 - 8PQ2000-2BA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr belső maszk ma 2000 sz  200 GT48426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48426

Gyártói cikkszám

8PQ2000-2BA01

Gyártói típuskód

8PQ2000-2BA01

Kivitel:

egyéb

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr belső maszk ma 2000 sz 200