Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr csatlk. alj. sáv 1800mm GT37563 - 8PQ3000-0BA83

MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr csatlk. alj. sáv 1800mm GT37563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 42 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 40 mm

  • Magasság - 1800 mm

  • Szélesség - 42 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948167748

Sonepar cikkszám

GT37563

Gyártói cikkszám

8PQ3000-0BA83

Gyártói típuskód

8PQ3000-0BA83

Szekrényszélességhez alkalmas:

42 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

40 mm

Magasság:

1800 mm

Szélesség:

42 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Dugaszolható sín H: 1800 mm