Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr EBS 3NJ4..630A 800mm GT44076 - 8PQ6000-2BA48

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr EBS 3NJ4..630A 800mm GT44076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 800 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948173954

Sonepar cikkszám

GT44076

Gyártói cikkszám

8PQ6000-2BA48

Gyártói típuskód

8PQ6000-2BA48

Magasság:

800 mm

Anyag:

fém

Mélység:

400 mm

Szín:

egyéb

    Szerelőkészlet 3NJ4

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
    • Belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
    • A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsített.
    • Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
    • Rugalmas gyártási koncepció, amely az ISO 9001 szerint tanúsított.

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel.
    • Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
    • Rövid átfutási idő a fejlesztési folyamatok során.