SIEMENS - Elosztószekr EBS modulkészülék 24TE 600mm GT37573 - 8PQ6000-3BA36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174005
Sonepar cikkszám
GT37573
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA36
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA36
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás és telepítés a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció az ISO 9001 szerint tanúsított, előre gyártott megoldásokkal.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
- Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a réz változatú megoldások megvalósítását.
- Rövid átfutási idő a gyártási folyamat során.
Din-sín maszkolókeret beépítéséhez RCD
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.