Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3VT 160A 150x600 GT44075 - 8PQ6000-4BA21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3VT 160A 150x600 GT44075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Max. névleges áram - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948174395

Sonepar cikkszám

GT44075

Gyártói cikkszám

8PQ6000-4BA21

Gyártói típuskód

8PQ6000-4BA21

Magasság:

600 mm

Szélesség:

150 mm

Mélység:

400 mm

Max. névleges áram:

160 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3VT 160A 150x600