SIEMENS - Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3VT 250A 3pol GT37574 - 8PQ6000-4BA28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174456
Sonepar cikkszám
GT37574
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA28
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA28
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3VT 250A 3pol