SIEMENS - Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3VT 630A 3pol GT37575 - 8PQ6000-4BA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174470
Sonepar cikkszám
GT37575
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA31
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA31
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3VT 630A 3pol