SIEMENS - Elosztószekr EBS védőkapcsoló 3WL 3pol GT37572 - 8PQ6000-3BA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948171851
Sonepar cikkszám
GT37572
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA31
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA31
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, fedő: fedél, H: 550 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kap