Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W850/D400 SN092813 - 8PQ3000-3BA17

MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W850/D400 SN092813

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 225 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092813

Gyártói cikkszám

8PQ3000-3BA17

Gyártói típuskód

8PQ3000-3BA17

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

225 mm

Szélesség:

400 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Leválasztó főgyűjtősín, beépítési helyzet: alsó, Szé: 850 mm M: 400 mm