SIEMENS - Elosztószekr elválasztó elem M1600 M600 GT48458 - 8PQ3000-1BA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1900 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948170731
Sonepar cikkszám
GT48458
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA32
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA32
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1900 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
- Felül, H: 1600 mm, D: 600 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezéshez és dokumentáláshoz
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését
- Maximális skálát kínál minimális blokkvarianciával az állítható eszköztartók révén
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban
Szakaszosztó főgyűjtősín
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.