SIEMENS - Elosztószekr elválasztófal A400/630 vízszintes B250 GT54284 - 8GK9103-0KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 500 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Ívzárlat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869262642
Sonepar cikkszám
GT54284
Gyártói cikkszám
8GK9103-0KK10
Gyártói típuskód
8GK9103-0KK10
Anyag:
műanyag
Szélesség:
500 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN válaszfal műanyag vízszintes, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek.