SIEMENS - Elosztószekr elválasztófal A400/630 vízszintes B500 GT54285 - 8GK9103-0KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Ívzárlat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869262659
Sonepar cikkszám
GT54285
Gyártói cikkszám
8GK9103-0KK20
Gyártói típuskód
8GK9103-0KK20
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN válaszfal műanyag vízszintes, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek.