SIEMENS - Elosztószekr érintés elleni védelem SN092796 - 8PQ3000-2BA88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasság - 1650 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948182000
Sonepar cikkszám
SN092796
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA88
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA88
Kivitel:
egyéb
Magasság:
1650 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentálás támogatására.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Egyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével.
- Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés biztosítása.
- Maximális alkalmazási skála az állítható eszköztartók révén.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.
Állványok ALPHA rendszer H: 1650 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.