SIEMENS - Elosztószekr érintés elleni védelem SN092810 - 8PQ3000-2BA84
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1650 mm
Mélység - 100 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948183472
Sonepar cikkszám
SN092810
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA84
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA84
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1650 mm
Mélység:
100 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
Takarókeret ALPHA 8GK IP40, Magasság: 1650 mm Szélesség: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelv