SIEMENS - Elosztószekr érintés elleni védelem SN092845 - 8PQ3000-2BA83
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1650 mm
Mélység - 100 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948183465
Sonepar cikkszám
SN092845
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA83
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA83
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1650 mm
Mélység:
100 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
- Magasság: 1650 mm
- Szélesség: 600 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
- Az állítható eszköztartók maximális alkalmazási skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Előre gyártott megoldások megvalósítása a fejlesztés különböző szakaszaiban, nagyon rövid átfutási idővel.
Takarókeret ALPHA 8GK IP40
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.