SIEMENS - Elosztószekr falbef. sín A160/400 L750 GT37496 - 8GK9912-0KK30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869279688
Sonepar cikkszám
GT37496
Gyártói cikkszám
8GK9912-0KK30
Gyártói típuskód
8GK9912-0KK30
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
- Maximális áramerősség: 1250 A
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Falra és padlóra szerelhető kivitel
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 160/400 DIN falra szerelhető sín L = 750 mm
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.