SIEMENS - Elosztószekr fedél zárt A630 450x250 GT37487 - 8GK9601-3KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869304205
Sonepar cikkszám
GT37487
Gyártói cikkszám
8GK9601-3KK10
Gyártói típuskód
8GK9601-3KK10
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szekciófedél zárt H = 450 mm, Sz = 250 mm, zárt minimális rendelési mennyiség 10 db támaszték nélküli szállítás Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítés