SIEMENS - Elosztószekr fedél zárt A630 600x250 GT37488 - 8GK9601-4KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Gyorsan záró - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869304199
Sonepar cikkszám
GT37488
Gyártói cikkszám
8GK9601-4KK10
Gyártói típuskód
8GK9601-4KK10
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Gyorsan záró:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szelvényfedél zárt H = 600 mm, W = 250 mm, zárt minimális rendelési mennyiség 10 db támaszték nélkül szállítás Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. A