SIEMENS - Elosztószekr fedőkeret 3NJ4/ 800x600 GT44077 - 8PQ2000-6BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44077
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA06
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA06
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
-99999 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
-99999 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
- Magasság: 800 mm
- Szélesség: 600 mm
- Megbízható védelem a berendezések számára.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
Borító 3NJ4 H: 800 mm Sz: 600 mm
A Borító 3NJ4 egy 800 mm magas és 600 mm széles burkolat, amely védelmet nyújt a berendezések számára.