SIEMENS - Elosztószekr fedőkeret fix 1600x600 GT37511 - 8PQ2000-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 80 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948160855
Sonepar cikkszám
GT37511
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA03
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
80 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
- Magasság: 1600 mm
- Szélesség: 600 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását nagyon rövid átfutási idővel.
Rögzített fedőkeret
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.