SIEMENS - Elosztószekr fedőkeret fix 1600x800 GT48415 - 8PQ2000-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48415
Gyártói cikkszám
8PQ2000-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ2000-8BA03
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 1600 mm
- Szélesség: 800 mm
- Integrált áramelosztás akár 4000 A-ig
- Moduláris rendszer rugalmas beszerelési lehetőségekkel
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok elkerülésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Előre gyártott megoldások megvalósítása nagyon rövid átfutási idővel.
Rögzített fedőkeret
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll.