SIEMENS - Elosztószekr fedőkeret fix 1800x600 GT37512 - 8PQ2000-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37512
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA04
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 1800 mm
- Szélesség: 600 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított rugalmas gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Előre gyártott megoldások megvalósítása a fejlesztés különböző szakaszaiban, nagyon rövid átfutási idővel.
Rögzített fedőkeret
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.