SIEMENS - Elosztószekr fedőlap 2 mérős átkapcsolható 600x200 GT37519 - 8PQ2020-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948164334
Sonepar cikkszám
GT37519
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA03
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fedőlap 2 mérős átkapcsolható 600x200