SIEMENS - Elosztószekr fedőlap kiv. 600x300 /3KL5..höz/ GT44062 - 8PQ2030-6BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948173756
Sonepar cikkszám
GT44062
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA06
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA06
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3KL5 fedél 125 A-ig, 3 vagy 4 pólusú, M: 300 mm Sz: 600 mm