SIEMENS - Elosztószekr fedőlap kiv. 600x300 GT37525 - 8PQ2030-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948166710
Sonepar cikkszám
GT37525
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 600 mm
- Robusztus felépítés a tartósság érdekében.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
Burkolat H: 300 mm Sz: 600 mm
A Burkolat H: 300 mm Sz: 600 mm termék egy kiváló minőségű burkolat, amely ideális megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz.