SIEMENS - Elosztószekr fedőlap szellőzéssel 600x100 GT37516 - 8PQ2010-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948166406
Sonepar cikkszám
GT37516
Gyártói cikkszám
8PQ2010-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2010-6BA02
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fedél szellőző, H: 100 mm Sz: 600 mm