SIEMENS - Elosztószekr fedőlap zárt 600x100 GT37515 - 8PQ2010-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37515
Gyártói cikkszám
8PQ2010-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2010-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 100 mm
- Szélesség: 600 mm
- Kiváló tartósság és megbízhatóság az ipari környezetben.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
Burkolat H: 100 mm Sz: 600 mm
A Burkolat H: 100 mm Sz: 600 mm egy kiváló minőségű burkolati megoldás, amely ideális különböző ipari alkalmazásokhoz.