SIEMENS - Elosztószekr fedőlap zárt 600x150 GT48417 - 8PQ2015-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948166727
Sonepar cikkszám
GT48417
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA02
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 150 mm
- Erős és tartós anyag, amely hosszú élettartamot biztosít.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az iparban.
Takaró M: 150 mm Sz: 600 mm
A Takaró M egy kiváló minőségű takaró, amely ideális megoldás a különböző ipari alkalmazásokhoz.