SIEMENS - Elosztószekr fedőlap zárt 600x200 GT37517 - 8PQ2020-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948164211
Sonepar cikkszám
GT37517
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 200 mm
- Szélesség: 600 mm
- Könnyű telepítés és használat.
- Robusztus védelem a különböző környezeti hatások ellen.
Borító
A Borító egy 200 mm magas és 600 mm széles termék, amely különböző alkalmazásokhoz ideális védelmet nyújt.