SIEMENS - Elosztószekr fedőlap zárt 600x250 GT37523 - 8PQ2025-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948166697
Sonepar cikkszám
GT37523
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 250 mm
- Szélesség: 600 mm
- Hatékony védelem a dokumentumok számára.
- Segít a rendszerezésben és a könnyű hozzáférés biztosításában.
Borító
A Borító egy praktikus megoldás, amely segít a dokumentumok védelmében és rendszerezésében.