SIEMENS - Elosztószekr fedőlap zárt 600x350 GT37526 - 8PQ2035-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948166734
Sonepar cikkszám
GT37526
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 350 mm
- Szélesség: 600 mm
- Erős védelem a dokumentumok számára a külső behatások ellen.
- Könnyen kezelhető és tárolható.
Borító H: 350 mm Sz: 600 mm
A termék egy borító, amely 350 mm magas és 600 mm széles, ideális különböző dokumentumok védelmére.