SIEMENS - Elosztószekr fedőlap zárt 600x50 GT37514 - 8PQ2005-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37514
Gyártói cikkszám
8PQ2005-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2005-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Vastagság: 50 mm
- Szélesség: 600 mm
- Kiváló hőszigetelés a hatékony energiafelhasználás érdekében.
- Egyszerű telepítés a felhasználók számára.
Takaró M: 50 mm Sz: 600 mm
A Takaró M egy 50 mm vastag és 600 mm széles szigetelőanyag, amely kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.