SIEMENS - Elosztószekr fenéklemez IP40 850x400 SN092816 - 8PQ2300-4BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948180013
Sonepar cikkszám
SN092816
Gyártói cikkszám
8PQ2300-4BA15
Gyártói típuskód
8PQ2300-4BA15
Szélesség:
850 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 850 mm M: 400 mm