SIEMENS - Elosztószekr gyors szerelő klt A400 1200x500 GT37430 - 8GK4105-8KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869260914
Sonepar cikkszám
GT37430
Gyártói cikkszám
8GK4105-8KK22
Gyártói típuskód
8GK4105-8KK22
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr gyors szerelő klt A400 1200x500