SIEMENS - Elosztószekr gyors szerelő klt A400 1200x500 GT80885 - 8GK4100-7KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1050 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 21
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869416274
Sonepar cikkszám
GT80885
Gyártói cikkszám
8GK4100-7KK32
Gyártói típuskód
8GK4100-7KK32
Magasság:
1050 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
21
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Telepítés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
- Testreszabott megoldások a projektekhez
- Komplett támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Esztétikus megjelenés a különböző színek és anyagok révén
Alpha 400, Gyorsszerelő készlet H=1050, W=750 2 sorkapocsléc, 5 soros REG
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez.