SIEMENS - Elosztószekr gyors szerelő klt A400 1200x500 SN096707 - 8GK4100-8KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 16
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869416298
Sonepar cikkszám
SN096707
Gyártói cikkszám
8GK4100-8KK22
Gyártói típuskód
8GK4100-8KK22
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
16
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H=1200, W=500
- 2 sorkapocsléc, 6 soros REG
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója számít
Alpha 400
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez.