SIEMENS - Elosztószekr gyors szerelő klt A400 1350x500 SN096921 - 8GK4110-8KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 18
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869416328
Sonepar cikkszám
SN096921
Gyártói cikkszám
8GK4110-8KK22
Gyártói típuskód
8GK4110-8KK22
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
18
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H=1350, W=500
- 3 sorkapocsléc, 6 soros REG
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Rugalmas megoldások különböző igényekhez
- Széles választék a testreszabás lehetőségeihez
- Hatékony támogatás a dokumentációs folyamat során
Alpha 400
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez.