SIEMENS - Elosztószekr gyors szerelő klt A400 1350x750 SN096708 - 8GK4110-8KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 27
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869416335
Sonepar cikkszám
SN096708
Gyártói cikkszám
8GK4110-8KK32
Gyártói típuskód
8GK4110-8KK32
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
27
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H=1350, W=750
- 3 sorkapocsléc, 6 soros REG
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 400
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök telepítéséhez.