SIEMENS - Elosztószekr gyors szerelő klt A400 900x500 SN101807 - 8GK4100-6KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 900 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 12
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869416236
Sonepar cikkszám
SN101807
Gyártói cikkszám
8GK4100-6KK22
Gyártói típuskód
8GK4100-6KK22
Magasság:
900 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
12
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H=900, W=500
- 2 sorkapocsléc, 4 soros REG
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatok integrálásával
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely a felhasználói igényekhez igazodik
Alpha 400
Az ALPHA 400 egy gyorsszerelő készlet, amely lehetővé teszi a falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszerének kialakítását 1250 A-ig terjedő eszközök számára.