SIEMENS - Elosztószekr gyűjtősín tartó /3200A/ GT64668 - 8PQ4000-0BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3410 A
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948163719
Sonepar cikkszám
GT64668
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA04
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA04
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3410 A
Síntávolság:
80 mm
- Maximális áram: 3200 A
- Moduláris felépítés
- Rugalmasan illeszthető különböző igényekhez
- Különböző szerelési technológiák
- Kompatibilis SENTRON alkatrészekkel
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Költséghatékony megoldás
- Rugalmasság a követelmények változásával
- Optimális illeszkedés az áramelosztó táblához
- Egyszerű tervezés és dokumentálás
- Megbízható működés
Gyűjtősín-tartó 3200 A
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.