SIEMENS - Elosztószekr gyűjtősín tartó /4000A/ GT50460 - 8PQ4000-0BA60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 6300 A
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948163726
Sonepar cikkszám
GT50460
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA60
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA60
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
6300 A
Síntávolság:
80 mm
Gyűjtősín-tartó 6 300 A 1 készlet = 2 egység A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérlőberend