SIEMENS - Elosztószekr hátlemez IP41 600x2000 GT37549 - 8PQ2420-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948160800
Sonepar cikkszám
GT37549
Gyártói cikkszám
8PQ2420-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2420-6BA02
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- Tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megakadályozására.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció az ISO 9001 szerint tanúsított.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarítva meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
- Rugalmasan illeszthető a változó energiaelosztási igényekhez.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.