SIEMENS - Elosztószekr hátlemez IP41 850x2000 SN092807 - 8PQ2420-0BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948179833
Sonepar cikkszám
SN092807
Gyártói cikkszám
8PQ2420-0BA02
Gyártói típuskód
8PQ2420-0BA02
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó panel IP40, W: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.