SIEMENS - Elosztószekr hátlemez IP55 800x2000 SN108090 - 8PQ2420-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948160848
Sonepar cikkszám
SN108090
Gyártói cikkszám
8PQ2420-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2420-8BA01
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsített.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció az ISO 9001 szerint tanúsított, előre gyártott megoldásokkal.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre.
- Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a réz változatok megvalósítását.
- Rövid átfutási idő a gyártás során.
Hátsó panel IP55, W: 800 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.