SIEMENS - Elosztószekr hátsó takarólemez IP55 2000x1000 SN073983 - 8PQ2420-1BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948168288
Sonepar cikkszám
SN073983
Gyártói cikkszám
8PQ2420-1BA01
Gyártói típuskód
8PQ2420-1BA01
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- Tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását nagyon rövid átfutási idővel.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre.
Hátsó panel IP55
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.