SIEMENS - Elosztószekr. kábeétartó profil C30 600m 5db/cs SN092804 - 8PQ3000-0BA42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 600 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161715
Sonepar cikkszám
SN092804
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA42
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA42
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
600 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
- Profil mérete: C30 x 15 mm
- Szélesség: 600 mm
- Csomagolás: 1 csomag = 5 db
- Egyszerű telepítés és használat.
- Segít a kábelek rendezett elhelyezésében, csökkentve a zavarokat.
- Erős és tartós anyag, amely biztosítja a hosszú élettartamot.
Kábelszorítósín profil
A Kábelszorítósín profil egy praktikus megoldás a kábelek rendezett és biztonságos rögzítésére.