SIEMENS - Elosztószekr. kábeétartó profil C30 800m 5db/cs SN092806 - 8PQ3000-0BA43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 800 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161722
Sonepar cikkszám
SN092806
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA43
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA43
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
800 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
- Profil mérete: C30 x 15 mm
- Szélesség: 800 mm
- Csomagolás: 1 csomag = 5 db
- Egyszerű telepítés és használat
- Hatékony kábelkezelés és -rendezés
- Stabil és megbízható rögzítési megoldás
Kábelszorítósín profil
A Kábelszorítósín profil egy praktikus megoldás kábelek rendezésére és rögzítésére.