SIEMENS - Elosztószekr kábelfogadó sín A630 B250 GT54292 - 8GK9911-0KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869262291
Sonepar cikkszám
GT54292
Gyártói cikkszám
8GK9911-0KK10
Gyártói típuskód
8GK9911-0KK10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
- Maximális áramerősség: 1250 A
- Szabvány: IEC 61439
- Szélesség: 250 mm
- Felszerelési lehetőségek: falra és padlóra
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Ajtók: üveg és acél változatok
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely megfelel a felhasználói igényeknek
Alpha 400/630/1250 DIN kábelrögzítő sín
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beszereléséhez.